Behuizing 24G met deur met linkse aanslag 600

Artikelnummer: 927617 600
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Deuropeningshoek: 180
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Deuropeningshoek 180 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 600 mm
Breedte 600 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 525 mm
Nuttige breedte 550 mm
Deurhoogte 525 mm
Nuttige hoogte deur 525 mm
Deuraanslag links
Aantal lades 0
Aantal deuren 1
Gewicht 26 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927617 600
EAN/GTIN 4062406265038

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Deur met linkse aanslag.

Plaatsing:

Deurhoogte mm: 525
Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen