Execuţie:
- Blat de lucru cu grosimea de 50 mm, rezistent la distorsiuni, din fag încleiat, lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
- Carcasă pentru infrastructură din tablă de oţel, cu închidere centrală prin încuietoare cilindrică. Picioare din ţeavă dreptunghiulară, cu şuruburi de egalizare a înălţimii.
- Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat, extensibile până la 90 %.
- La fiecare banc de lucru încuietori cilindrice cu câte 2 chei, închidere cu cheie comună.
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşă albastră RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Accesorii şi elemente de compartimentare, a se vedea Cod 960030 − 960180. Sistem de ordonare Aqurado Cod 960900 − 961290.Livrabil şi cu altă dispunere a sertarelor. Preţ la cerere.