{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | easyPick | |
Înălţime recipient | 50 mm | |
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor | ≥ 75 mm | |
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G | 56 | |
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 24 | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 1.400 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 600 mm | |
Greutate | 5,6 kg | |
Tip produs | Cutie de stocare pentru piese mici |
Cod articol | 950650 75/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153779 |