Execuţie:
Suport role economice, din plastic, cu inserţie din aluminiu (Ref. 3 şi 5) şi cadru de sârmă ⌀ 6 mm. Cadrul de sârmă poate fi ajustat în adâncime astfel încât diversele cutii cu role economice să poată fi fixate la aceeaşi cotă.
Dimensiuni cea mai mică cutie: 205 × 205 mm, Dimensiuni cea mai mare cutie: 312 × 312 mm. (Dimensiuni de bază cutie: GARANT / role VSM, 56 mm lăţime).
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.
Adaptat pentru:
Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.
Livrare:
Toate plăcile de bază aferente.