Carotă diamantată WCHP-TK 22x270mm 1/2″G

Cod articol: 4932472172
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932472172
EAN / GTIN 4058546325688
Număr producător 4932472172
L-Număr L00800 4632

Descriere

Descriere:

  • Montare standard 1/2 G până la diametrul de 40 mm, montare 1 1/4 UNC de la 51-150 mm diametru
  • Segmente sudate cu laser, rezistente la demolare
  • Segmente de 10 mm înălțime pentru o durată de viață lungă
  • Potrivite pentru utilizare în beton armat
  • Pentru găurire umedă

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 300
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: WCHP-TK 22 mm