Carotă diamantată DCU 82X90MM M16

Cod articol: 4932371979
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932371979
EAN / GTIN 4002395346042
Număr producător 4932371979
L-Număr L00800 1986

Descriere

Descriere:

  • Segmente de 7 mm înălțime
  • Segmente sudate cu laser pentru o durată de viață superioară a sculei
  • Potrivite pentru instalarea de joncțiuni și cutii de joncțiune
  • Nu se lovesc

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 60
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: DCU 82 mm M16 - 1 buc
  • Echipament standard: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500