Descriere:
Datorită conturului poligonal din carbură, burghiul generează căldură de frecare, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza în doar câteva secunde, găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii.
Avantaj:
- Economie de costuri şi de timp faţă de procedeul convenţional (de ex. piuliţele de nituri).
- Fără aşchii, fără reziduuri; înlocuieşte piuliţele niturilor, piuliţele pentru sudură şi piuliţele cu autonituire.
- Bază solidă pentru fileturi cu forţe mari de separare.
- Pentru toate grosimile uzuale ale materialelor şi dimensiunile uzuale ale fileturilor (filet conform ISO DIN 13).
Conţinut:
Câte 1 burghiu de prelucrare continuă fără aşchii şi tarod: Ref. M5; M6; M8
Notă:
Alte modele şi seturi pentru aplicaţii speciale (de ex. pentru table subţiri) disponibile la cerere.
Pentru tarozi compatibili, consultaţi catalogul începând de la Cod 139115.