Burghiu pentru lemn Brad Point Bit 13x151mm-1 buc.

Cod articol: 4932363661
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363661
EAN / GTIN 4002395331406
Număr producător 4932363661
L-Număr L00840 17

Descriere

Descriere:

  • Pentru găurirea în plăci de lemn dur, placaj, plăci aglomerate și toate tipurile de lemn natural
  • Fabricat în conformitate cu DIN 7487 E

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 96
  • Diametru de preluare: 10
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: BP 13 x 151 - 1 buc
  • Suport pentru tijă: tijă rotundă de 10 mm
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R