SOMT 120408-HD IC808 Plăcuţe pentru burghie DR pentru prelucrarea oțelului carbon și a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 5567124
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567124
EAN / GTIN 7291075327847
Număr producător 5567124
L-Număr L24160 34

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru burghie DR pentru prelucrarea oțelului carbon și a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate