IHP 265 IC948 Capete de găurire interschimbabile pentru burghie DCN, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3445799
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3445799
EAN / GTIN 7291075488319
Număr producător 3445799
L-Număr L24050 2711

Descriere

Descriere:

  • Capete de alezat modulare
  • Diametru de tăiere (DC): 26,5 mm
  • Cod de mărime a scaunului plăcuței de tăiere (SSC): 26,0
  • Anglej, prima treaptă (SIG): 140 de grade

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 26.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 11.03 mm
  • Dimensiunii gaurii de prindere a placutei (SSC): 26.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Degrees
  • Lungimea vârfului (PL): 4.04 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate