IHP 145 IC948 Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3404176
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3404176
EAN / GTIN 7291075481808
Număr producător 3404176
L-Număr L24050 2026

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 14.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 5.94 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 2.21 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate