IFP 381-SPADE IQ IC908 Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Cod articol: 3392192
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3392192
EAN / GTIN 7291075452693
Număr producător 3392192
L-Număr L24050 1352

Descriere

Descriere:

Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 38.1 mm
  • Lungime funcţională (LF): 16.21 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 38.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.791 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 22 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate