HCP 074-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol: 3311607
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3311607
EAN / GTIN 7291075333169
Număr producător 3311607
L-Număr L24050 2181

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.35 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 2.83 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 7.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.6 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 134 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.77 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate