SCD 050-267-060 SXC50 IC908 Burghie din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 50xD

Cod articol: 9573186
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9573186
EAN / GTIN 7291075437164
Număr producător 9573186
L-Număr L24020 67

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 50xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 5 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 275 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 320 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 40 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 267 mm

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate