MNSNT 135-400-MF16X1 Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Cod articol: 3335835
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
Serie SUMOGUN
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3335835
EAN / GTIN 7291075425871
Număr producător 3335835
L-Număr L24040 67

Descriere

Descriere:

Corpuri de burghie modulare pentru găurirea găurilor adânci cu plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 13.2 mm
  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 13.1 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): MF16X1
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 13.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 16 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 13.1 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HCP 135
  • Lungimea vârfului (PL): 3.51 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 476 mm
  • Lungime utilă (LU): 400 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOGUN" Vedeţi-le pe toate