{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 25,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 104 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 inch | |
Lungime activă LA | 137 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080308 24-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236603 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181700 | |
Număr producător | U44 52550 |