DFN350-053-31.75A-1.5D-Corpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 1,5xD

Cod articol: 3203606
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203606
EAN / GTIN 7291075368956
Număr producător 3203606
L-Număr L24040 471

Descriere

Descriere:

rpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.65″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.378″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.413″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.378″
  • Echivalent zecimal: 1.378″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
  • Lungime funcţională (LF): 3.349″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 35.0
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 350
  • Lungime totală (OAL): 6.01″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.301″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.65″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 2.06″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate