DCNT135-031-15.87-5/8UNC Corp de găurire cu capete interschimbabile, Plăcuţe de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Cod articol: 3203906
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
Serie PRE-THREAD
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203906
EAN / GTIN 7291075379983
Număr producător 3203906
L-Număr L24040 963

Descriere

Descriere:

Corp de găurire cu capete interschimbabile, Plăcuţe de șanfrenare, lichid de răcire intern și un tijă plată. Utilizat pentru găuri de pre-filare.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.531″
  • Diametrul de aşchiere 2 (DC_2): 0.787″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.528″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.512″
  • Echivalent zecimal: 0.531″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.866″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Lungime totală (OAL): 2.321″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.081″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungimea treptăiş(SDL): 1.2″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate