DCN 280-336-31.75R-12D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 12xD

Cod articol: 3203561
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203561
EAN / GTIN 7291075297546
Număr producător 3203561
L-Număr L24040 620

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 12xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.65″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.102″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.138″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.102″
  • Echivalent zecimal: 1.102″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
  • Lungime funcţională (LF): 15.629″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 28.0
  • Lungimea ansamblului: 12xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 280
  • Lungime totală (OAL): 18.19″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.201″
  • Lungime exterioară (LPR): 15.83″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 13.42″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate