D3N 240-192-32A-8D Corp de burghiu pentru capete de schimbare a burghiului cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3391769
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3391769
EAN / GTIN 7291075440539
Număr producător 3391769
L-Număr L24040 886

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de schimbare a burghiului cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 24 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 24.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 24 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 24
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 240­IQ
  • Lungime totală (OAL): 301.5 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 5.21 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 241.54 mm
  • Lungime utilă (LU): 197.21 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate