Burghiu scurt în trepte HSS 90° M6

Cod articol: 117120 M6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h8

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru şuruburi M6
Strat de acoperire vaporizat
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h8
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
⌀ D1 1. cu teşitură h8 6,4 mm
⌀ D2 2. cu teşitură h8 11,5 mm
Înălţimea treptei L1 1. 2 15 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 47 mm
Lungimea totală L 95 mm
⌀ cozii Ds 11,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
Toleranţa arborelui h8
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 117120 M6
EAN / GTIN 4045197035929

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.
Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile cu comandă numerică, datorită preciziei ridicate de poziţionare, calităţilor superioare de centrare şi stabilităţii superioare. Prin urmare, centrarea anterioară poate fi adeseori omisă.
Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi teşituri conform DIN 74, Partea 1 Forma A, execuţie fină.
Pentru şuruburi conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 şi 966).
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
    Pentru şuruburi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături