RM-MTR-0700-H7N-CS-C EVO Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Cod articol: 1827575
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1827575
EAN / GTIN 7291075369236
Număr producător 1827575
L-Număr L24010 15

Descriere

Descriere:

Freze din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 5.6 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 101 mm
  • Lungime utilă (LU): 65 mm