RM-BN7-19.000-H7LB IC908 Capete de alătuire din carbură, cu canelură stângă, pentru găuri trecătoare, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Cod articol: 5140067
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
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5140067
EAN / GTIN 7291075187601
Număr producător 5140067
L-Număr L24220 194

Descriere

Descriere:

Capete de alătuire din carbură, cu canelură stângă, pentru găuri trecătoare, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 20 Grade
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN7