SKB 50-MB80 Recipient conic abrupt DIN 69871 Forma B cu interfață MB (răcire prin flanșă).

Cod articol: 4550088
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550088
EAN / GTIN 7291075139044
Număr producător 4550088
L-Număr L23900 125

Descriere

Descriere:

Recipient conic abrupt DIN 69871 Forma B cu interfață MB (răcire prin flanșă).

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 80 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB80
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 62 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate