HSK A40 MB32 Suport conic abrupt DIN 69893 HSK A cu interfață MB.

Cod articol: 4551009
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4551009
EAN / GTIN 7291075139679
Număr producător 4551009
L-Număr L23900 371

Descriere

Descriere:

Suport conic abrupt DIN 69893 HSK A cu interfață MB.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB32
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 48 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate