KOMET® Dispozitiv excentric 50 mm

Cod articol: 239010 50
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Coadă tip: ABS
  • Normă pentru suport: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Suport SK 40
Coadă tip ABS
Normă pentru suport DIN 69871
Forma ADB
Răcire interioară da
Lungime activă A 50 mm
Tip produs Suport ABS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239010 50
EAN / GTIN 4047109003804
Număr producător A50 56150

Descriere

Execuţie:

  • Interval de reglaj ±0,25 mm pe ⌀. 1 diviziune corespunde valorii de 0,02 mm pe ⌀.

Aplicaţie:

Pentru ajustare fină a sculelor, pentru alezare completă şi de precizie.

Livrare:

Livrare completă cu şaibă de etanşare şi setul de conversie pentru forma AD.

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.