KOMET® ekscentrična stezna glava 50 mm

Artikl br.: 239010 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: DIN 69871
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 50 mm
Prihvat SK 40
Drška ABS
Norma prihvata DIN 69871
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 50 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239010 50
EAN / GTIN 4047109003804
Broj proizvođača A50 56150

Opis

Izvedba:

  • Put korekcije ± 0,25 mm u ⌀. 1 podjelna skala odgovara 0,02 mm u ⌀.

Upotreba:

Za fino podešavanje alata za bušenje i unutarnje tokarenje.

Opseg isporuke:

Isporuka s brtvenim prstenom i garniturom za prilagodbu na oblik AD.

Napomena:

Ostali ABS® prihvati dostupni na upit.