WNMG 080416-NR IC8250 Plăcuțe cu trigon negativ pe două fețe, cu dispozitiv special de formare a așchiilor pentru îndepărtarea puternică a așchiilor

Cod articol: 5550552
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5550552
EAN / GTIN 7291075116595
Număr producător 5550552
L-Număr L23950 1370

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu trigon negativ pe două fețe, cu dispozitiv special de formare a așchiilor pentru îndepărtarea puternică a așchiilor

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: NR
  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev