VCMT 160404-SM IC907 Plăcuțe rombice pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7° pentru prefinisarea și finisarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat și a aliajelor exotice.

Cod articol: 5504877
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5504877
EAN / GTIN 7291075105629
Număr producător 5504877
L-Număr L23950 11

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7° pentru prefinisarea și finisarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat și a aliajelor exotice.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SM
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev