SNMG 120416-NR IC8150 Plăcuţe dublă față, negativă, pătrată, pătrată, cu formator de așchii special pentru prelucrări grele.

Cod articol: 5550422
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5550422
EAN / GTIN 7291075110104
Număr producător 5550422
L-Număr L23950 1021

Descriere

Descriere:

Plăcuţe dublă față, negativă, pătrată, pătrată, cu formator de așchii special pentru prelucrări grele.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: NR
  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.7 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev