Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBGT 110302/30

Cod articol: GG2682 110302/30
Setați prețul 30 buc. (11,03 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7310
Sfărâmător de aşchii AM
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 1,75 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 250 mm/min - 600 mm/min
Conţinut 261222 HB7310
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2682 110302/30
EAN / GTIN 4067263107705

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături