{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HBT020 | |
Sfărâmător de aşchii | PR | |
Număr de bucăţi | 30 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 2,75 mm | |
Avans f | 0,3 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 mm/min - 220 mm/min | |
Conţinut | 252226 HBT020 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | GG2570 080412/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093770 |