{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150608 | |
Categorie | SP4019 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Aplicaţie secundară | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | 3J | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 300 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 40 m/min - 110 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250777 SP4019 | |
EAN / GTIN | 5655084 | |
Număr producător | 5655084 |