{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150608 | |
Categorie | NL920 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | 2N | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 40 m/min - 230 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 80 m/min - 160 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250777 NL920 | |
EAN / GTIN | 5655083 | |
Număr producător | 5655083 |