{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HBT020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 280 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250781 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256371 | |
Număr producător | 250781 HBT020 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
DNMG 110408, Categorie: HBT020
La cerere
În stoc
1.041 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
919 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150608 | DNMG 110408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbură |
Categorie | HBT020 | HB7020 |
Sfărâmător de aşchii | PM | SM |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |