Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cap de strunjit QC/11S

Cod articol: 260916 QC/11S
  • Sistem: QC
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Sistem QC
Răcire interioară da
Fixare tip 20 mm
Cap de strunjit cod ISO STUCR/L 11
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 1102..
Corp de bază compatibil 264900 – 264908
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 22 mm
Decalaj central L3 11 mm
Lungimea totală L 20 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269022 4
Unghi de reglare κ 93 grad
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260916 QC/11S
Număr producător 260916 QC/11S

Descriere

Execuţie:

Capete de strunjit interschimbabile pentrubare cu amortizarea vibraţiilor.
Execuţie îngustă.

Aplicaţie:

Efect de amortizare a vibraţiilor până la o lungime activă maximă de 14×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Sistem / mărime plăcuţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături