{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 16S mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Sistem | DM | |
Răcire interioară | da | |
Fixare tip | 40 mm | |
Cap de strunjit cod ISO | STUCR/L 16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TC ..16T3.. | |
Corp de bază compatibil | 264910 – 264922 | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 22 mm | |
Decalaj central L3 | 22 mm | |
Lungimea totală L | 32 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269023 3 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 260916 DM/16S | |
Număr producător | 260916 DM/16S |