Coadă de prindere a barei de alezat 63/32-125 mm

Cod articol: 320102 63/32-125
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Lungime activă dimensiune A 125 mm
⌀ D 32 mm
Suport HSK-T
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Tip produs Bară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320102 63/32-125
EAN / GTIN 2050001772701
Număr producător HA6.WK2.032.125

Descriere

Execuţie:

  • Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
  • Pentru prelucrare cu rotire spre stânga şi spre dreapta.

Aplicaţie:

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

Notă:

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826264827.
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
    ⌀ cozii / ⌀ D − mărimea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături