{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 33 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 50 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 13 mm | |
Şurub de strângere | 279815 9 | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 273890 33/50 | |
EAN / GTIN | 4045197516633 |