Inserții de tăiere TANGGRIP TAG N-C 3,05/0,2 mm

Cod articol: 273626 3,05/0,2
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii C
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
Lăţime de canelare w 3,05 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Categorie IC1010
Toleranţă lăţime de canelare w 0,04 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie TANGGRIP-PL
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului TAG N3C IC1010
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273626 3,05/0,2
EAN / GTIN 7291075212983
Număr producător 3337117

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de așchii cu teșitură de protecție pronunțată. Prima alegere pentru ISO-P. Viteze de alimentare medii până la mari.

Aplicaţie:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273610273614.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.