Inserții de tăiere PENTACUT 17 N-P pe dreapta 0,5/17 mm

Cod articol: 273956 0,5/17
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii P
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
Mărimea plăcuţei ⌀ d 17 mm
Lăţime de canelare w 0,5 mm
Categorie IC1008
CUTDIA 4 mm
Adâncime de retezare tmax 2 mm
Avans f 0,02 mm/rot - 0,04 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 5
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie PENTACUT
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului PENTA 17N050P000RS IC1008
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273956 0,5/17
EAN / GTIN 7291075390094
Număr producător 3337218

Descriere

Aplicaţie:

Sistem universal pentru prelucrarea componentelor mici. Pentru strunjire și canelare, strunjire de canelare, filetare și rotire inversă.
Pentru strunjire și canelare. Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiş moale.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273950273951.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate
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
    Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături