{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | NP | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 150 m/min | |
Lăţime de canelare w | 2 mm | |
Rază la colţ R | 0,8 mm | |
Categorie | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Adâncime de retezare tmax | 4 mm | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Avans f strunjire de canelare | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Avans f canelare interioară | 0,05 mm/rot - 0,09 mm/rot | |
Adâncime de aşchiere ap min | 0,05 mm | |
Adâncime de aşchiere ap max | 2,5 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 5 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Serie | PENTACUT | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | PENTA 17-200NP08LS IC1008 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 273959 2/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389661 | |
Număr producător | 3336638 |