Inserții de tăiere HELIGRIP 3/0,3 mm

Cod articol: 273413 3/0,3
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii T
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 180 m/min
Lăţime de canelare w 3 mm
Rază la colţ R 0,3 mm
Categorie IC808
Toleranţă lăţime de canelare w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 1,8 mm
Avans f strunjire 0,14 mm/rot - 0,18 mm/rot
Avans f canelare interioară 0,07 mm/rot - 0,11 mm/rot
Adâncime de aşchiere ap min 0,25 mm
Adâncime de aşchiere ap max 1,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie HELI-GRIP
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului GRIP 3003T IC808
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273413 3/0,3
EAN / GTIN 7291075482652
Număr producător 3406900

Descriere

Execuţie:

Optimizarea formării așchiilor și a controlului așchiilor.

Aplicaţie:

Pentru strunjire de canelare axială și radială, strunjire și canelare, canelare axială și prelucrare internă. (Inserții de tăiere HELIGRIP pentru aplicații de canelare axială compatibile numai cu suportul HFHR).

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273766273768.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate