{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
DUO-LOCK Interfaţă | DL10 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
L2 | 5 mm | |
moment de rotaţie recomandat | 20 Nm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 220370 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221149862 | |
Număr producător | 75.100.DL10.1 |