{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
DUO-LOCK interfész | DL10 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
L2 | 5 mm | |
Ajánlott nyomaték | 20 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 220370 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221149862 | |
Gyártó száma | 75.100.DL10.1 |