{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 851 | |
Profil de frezare | cu dantură încrucişată | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 12 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Pentru canale în T DIN 650 | 8 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză pentru canale |
Cod articol | 208032 16X8 |