{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 130 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 75 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 79 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 4 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,1 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 357,26 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TD..1505.. | |
Denumirea producătorului | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226488 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313369 | |
Număr producător | 3106797 |