MTECSH 06028C7 0.6ISO IC903 Freze rotative de filetare scurte din carbură în design stânga pentru producerea de filete interioare ISO din oțel călit

Cod articol: 5605665
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605665
EAN / GTIN 7291075221244
Număr producător 5605665
L-Număr L24210 73

Descriere

Descriere:

Freze rotative de filetare scurte din carbură în design stânga pentru producerea de filete interioare ISO din oțel călit

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.75 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 58 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.6 mm
  • Dimensiunea filetului M3.5
  • Lungime utilă (LU): 7.5 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate