MTECS 06038C12 0.8ISO IC908 Vârtejuri pentru filete scurte pentru producerea de filete interioare ISO

Cod articol: 5604785
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604785
EAN / GTIN 7291075145656
Număr producător 5604785
L-Număr L24210 553

Descriere

Descriere:

Tarod de filetare scurt pentru producerea de filete interioare ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 58 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.8 mm
  • Dimensiunea filetului M5
  • Lungime utilă (LU): 12.5 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate