MTECI 06032C9 A60 IC902 Freză de filetat din carbură de 60° cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru producerea de filete interne sau externe

Cod articol: 3329686
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
Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3329686
EAN / GTIN 7291075263329
Număr producător 3329686
L-Număr L24210 438

Descriere

Descriere:

Freză de filetat din carbură de 60° cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru producerea de filete interne sau externe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Pasul exterior 0.50-1.00 mm
  • Pasul interior 0.50-1.00 mm
  • Pasul tăişextern (tăişExt): 48-24 Filete/″
  • Pasul tăişintern (tăişInt): 48-24 Filete/″
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Dimensiunea filetului (a):
  • Lungime utilă (LU): 9.5 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate